ストラップホルダー付 ショルダーストラップ [ベイマックス]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード59424350 品番PG-DSDST06BAY
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ディズニーキャラクターデザインのお気に入りのケースに挟むだけで快適なショルダータイプに切り替え可能なストラップホルダー付 ショルダーストラップです。ストラップホールがなくても付属されている「ストラップホルダー」をケースに挟むだけでストラップを取り付けする事が可能です。(※お手持ちのケースや充電口の形状によってはホルダーが収まらない場合があります。)ショルダーストラップは、首掛けでの長さ調整も可能です。(ショルダーストラップ幅:約20mm)(耐荷重:3kg)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする