オカムラ(岡村製作所)
オカムラ(岡村製作所)の 椅子
オカムラ(岡村製作所)の オフィス用チェア(OAチェア)
オカムラ(岡村製作所)の メッシュチェア
オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背メッシュ 五本脚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
色(脚部)
アルミポリッシュ
色(座面)
ミディアムブルー
色(背面)
ミディアムブルー
注文コード
59424408
品番
C635BR-FMP3
参考基準価格(税別)
¥117,800
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
背のカーブを変えられる、新感覚のオフィスシーティング。
ボディーカラー
プラックス
色(脚部)
アルミポリッシュ
色(座面)
ミディアムブルー
色(背面)
ミディアムブルー
材質
座:樹脂成型品
材質(キャスター)
ナイロン
張地
布、再生材
肘掛
なし
キャスター径(Φmm)
Φ60
材質(脚)
樹脂成型品またはアルミダイキャスト
材質(背)
フレーム:樹脂成型品
グリーン購入法
適合
キャスタータイプ
双輪
材質(肘部)
樹脂成型品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,540
/
税込
¥
3,894
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)
参考になった