オフィスシーティング シルフィ 肘無 ハイバック 背メッシュ 五本脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(脚部)アルミポリッシュ 色(座面)オレンジ 色(背面)オレンジ 注文コード59424523 品番C635BR-FMR8
参考基準価格(税別)¥117,800 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品はなど32種類から選べます 他の種類を見る

背のカーブを変えられる、新感覚のオフィスシーティング。

ボディーカラープラックス 色(脚部)アルミポリッシュ 色(座面)オレンジ 色(背面)オレンジ 材質座:樹脂成型品 材質(キャスター)ナイロン 張地布、再生材 肘掛なし キャスター径(Φmm)Φ60 材質(脚)樹脂成型品またはアルミダイキャスト 材質(背)フレーム:樹脂成型品 グリーン購入法適合 キャスタータイプ双輪 材質(肘部)樹脂成型品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,540 / 税込 ¥3,894
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする