ND精工
ND精工の 分析・環境・測定器具
ND精工の 分光光度計
ND精工の 分光光度計本体
NIS高反射率積分球
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59425190
品番
NIS-004-04A
参考基準価格(税別)
¥221,400
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
均一で高い反射率による白色反射面。スタンド式で自立可能。各ポートに蓋が付属します。蓋の内側はBaSO4塗装です。
用途
積分球は、光源の光学特性の計測を行うための測定ツールです。
ポート数
4
内径(inch[mm])
4[Φ100]
寸法(inch)
POLEポート:Φ1、0度ポート:Φ1、90度ポート:Φ1、180度ポート:Φ1.5
注意
※使用場所:室内(クリーンルームなどの循環境でのご使用をお勧めします)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100