NAGI-ナギ-

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(15kg) 注文コード59425269 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

カルシウムを含まない加里高の配合肥料です。
養液土耕栽培で石灰過剰な土壌におすすめの肥料です。
※カルシウム混用できないため追加する場合には別の肥料タンクが必要になる2液タイプの配合肥料です。
特長1:抜群の溶解性!
特長2:各種単肥により成分調整が可能!
特長3:シャープな肥料効果!養分吸収率UP!
特長4:チューブの目詰まり防止・スケール除去!

用途養液栽培用配合肥料 成分窒素15.5% リン酸9.5% カリウム24.5% 肥料の種類配合肥料
注意
※石灰硫黄合剤との混用はしないでください。
※硝酸カルシウム、ザオウ、リパリなどカルシウム資材・アルカリ資材との混用はしないでください。
※100リットルに対する投入量の目安は15kg(1袋)です。
※冬場はタンクの設置場所や地域によっては肥料が沈殿する場合があり、15kg(1袋)/100Lで調整することをおすすめしています。
※幼児等の手の届く場所に置かないでください。
※保管は直射日光を避け、湿度の低い場所に保管してください。
※開封後はなるべくお早めにご使用ください。
※保護眼鏡、手袋、着衣など直接体にかからないように保護具を使用してください。
※目に粉体や養液が入った場合、大量の水で洗い流し、出来るだけ早く医師の診断を受けてください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする