豊作倶楽部

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード59425357 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,725
販売価格(税別)
4,295

厳選された有機質原料を有効微生物群によって丁寧に発酵・熟成させたうずらボカシ肥料、魚ボカシ肥料をベースに、植物粕、肉骨粉等を加えた有機・天然物100%の肥料です。
有機JAS資材評価協議会 適合性評価済み資材です。
ペレットタイプで撒きやすく、応用できる範囲が広い肥料のため、さまざまな作物に使用できます。

用途有機発酵ボカシ肥料 成分N:5 P:5 K:5 形状ペレット状
関連資料:(0.75MB)
注意
※動物質を多量に含んでいいます。肥効を高めるために施肥後は速やかに土壌と混和してください。
※施用後は鳥獣の食害を受けますので、速やかに土壌と混和してください。
※施肥量は土壌の状況、作物によって増減して使用してください。また化学肥料との混和に問題ございません。
※本品の保管は、微生物が紫外線の影響を受けて活動が鈍くなりますので、直射日光を避け涼しいところで保管してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする