Vパワー826

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20kg) 注文コード59425400 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

有機化成肥料のため、有機肥料に比べて早い肥効が持ち味です。
そのため元肥だけでなく追肥にも使用ができ、撒きやすいように3.2mm径の細粒ペレットに成形しています。
リン酸成分を抑え、加里成分を強化したV型の成分比になっているので、リン酸過剰の圃場に最適です。
速攻性の硫安に速やかに効く発酵肥料と、ゆっくり効く動物系タンパクが組み合わされているため、切れ目のない肥効が持ち味です。また、土づくりの効果の高いカニガラが1袋当り1kg含まれています。

用途有機配合肥料 成分N:8 P:2 K:6 形状ペレット状
関連資料:(0.67MB)
注意
※有機の特性として一部カビの発生が見られる場合がありますが、品質、効果に影響はございません。
※施用後は鳥獣の食害を受けますので、速やかに土壌と混和してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする