IPE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5kg) 注文コード59425427 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000

土壌に固定されたリン酸を可溶化することで、土壌内にリン酸が投入された際の利用率を向上させるバイオスティミュラント資材です。
根・茎の成長を促進し、高品質な花芽の育成に期待できます。
主成分の有機酸が土壌中リン酸の可給態化、投入リン酸の不可給態化の抑制に働きかけます。

用途土壌灌注・養液処方 仕様(施用方法)土壌灌注:2〜3週間ごと(出来れば毎日少量) 主成分窒素3% リン酸9% 亜鉛2.1% 有機酸
関連資料:(3.17MB)
注意
※石灰系の資材との混用は行わないでください。
※ヤシガラ・ロックウールには使用できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料・液肥・培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする