硝酸マグネシウム

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1袋(25kg) 注文コード59425540 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

硝酸態窒素とマグネシウムを同時に供給できます。
硝酸態窒素は植物がすぐに吸収できる形の窒素で、成長を促進します。
マグネシウムは葉緑素の中心元素です。

用途養液栽培用肥料 成分硝酸性窒素10.5% 水溶性苦土15.0% 形状ペレット状 種類単肥
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「肥料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする