アルミドア 2枚戸タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59425576 品番-
販売価格(税込) ¥78,980
販売価格(税別)
71,800

2枚戸タイプ(引き分け用扉)のアルミドアです。
※戸片引きに変更可能です。
ポイント1:アルミ材を使用しているので丈夫・軽量・さびにくいです。
ポイント2:スッキリとしたデザインでストレスなく使いやすいです。
ポイント3:上レールの使用が他社の既製品との汎用性が高いです。

用途ビニールハウス用 仕様(滑車)下桟幅:33.6mm / 滑車適用幅:外寸約38mm 内寸約22mm / 4輪滑車 幅(mm)2400 高さ(mm)2000
関連資料:商品チラシ(3MB)
注意
※被覆材はPOフィルム推奨
※一般の工具で簡単に組み立てできます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールハウス部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする