※単体画像

AP-BS1 アポロ電子爆音機バードショッカー アポロ 59425619 AP-BS1 アポロ電子爆音機バードショッカー アポロ 59425619 AP-BS1 アポロ電子爆音機バードショッカー アポロ 59425619

アポロ電子爆音機バードショッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59425619 品番AP-BS1
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

8種の音声をタイマー設置でオートリピートができる!(お好みの音声のみを連続再生することも可能です。)1分から30分の間でタイマー設定ができます。簡単操作で鳥被害軽減!!

用途鳥獣対策に 仕様収録音声:タカ、山猫、散弾銃、犬、マシンガン、警笛、寄声、宇宙ベース(8種類) 奥行(mm)本体:210 電源(V)DC12 本体質量(kg)2.2 時間使用可能:約30-35日(40Bバッテリー使用時)、約30--35日(単一型アルカリ乾電池使用時) 寿命乾電池:6日(最短)-60日(最長) 電池チェックLED自動表示 本体高さ(mm)450 本体幅(mm)530 音量(dB)最大115 距離音声有効:50m
注意
※本器はスピーカを含めて防雨型ですが、防水型ではありませんので水没が起こらないように設置してください。 本器を設置する際は、近くに民家等がないか確認し、大音量により人に対して迷惑とならないようにしてください。 使用終了後は電池の液漏れ等のトラブルを避けるため、必ず電池を取り外してください。 本体の分解、改造は絶対にしないで下さい。保証の対象外となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする