メイン画像

JT-DESKHDBL-BK デスクフックダブル JTT 59426949 JT-DESKHDBL-BK デスクフックダブル JTT 59426949

デスクフックダブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 59426949 品番 JT-DESKHDBL-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

様々なデスクや棚に固定して使えるダブルフック。
フックが2つ付いているので、様々なアイテムを掛けることができます。
本体を天板に挟んでハンドルを回すだけで簡単に取り付けが可能。工具は一切不要です。
10〜68mmの厚さまで対応しており、幅広い厚みの天板でも安定した設置が可能です。
天板と本体の間には保護クッションが付属されており、天板のキズ・本体のズレを防止します。
軽くて丈夫なアルミ合金製なので、たくさんのアイテムを掛けることができます。

用途オフィスやワークルーム、寝室・クローゼット、玄関、キッチン・洗面所など幅広く利用可能 適合約10〜68mmまでの天板の厚さに対応 材質アルミ合金製 長さ(mm)フック:約45 ブラック 耐荷重(kg)〜約5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約110×90×20 本体質量(g)約66 保証期間初期不良のみ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする