※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネスラックPL

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59427071 品番NRP327L
参考基準価格(税別)¥43,700 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

従来型の井桁構造より床桁構造を新設計することにより、たわみやすい輸出梱包用軽量プラスチックパレットを、独特の「木桁」フレームで強力にサポートできるようにしました。

用途輸出梱包用、軽量プラスチックに。 トラスコ品番166-0379 材質スチール、表面処理:強制乾燥塗装 レッド 高さ(mm)1270 奥行(mm)1200 間口(mm)1350 均等荷重(kg)1000 支柱(mm)50×50 積載段数(段)3(天地4) 有効内寸法・間口(mm)1250 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1200
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする