SSP-15150-AM ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ シグマー技研 59427089 SSP-15150-AM ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ シグマー技研 59427089

ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59427089 品番SSP-15150-AM
参考基準価格(税別)¥1,660,000 販売価格(税込) ¥1,427,800
販売価格(税別)
1,298,000

誰でも操作しやすい半自動機です。
リフトで移動できます。
ターンテーブル回転スピードを可変できます。(0〜9rpm)
フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。
フィルム上下スピードを可変できます。

用途
運送時の荷崩れ防止。
ストレッチフィルムの梱包。
トラスコ品番836-2001 高さ(mm)1900 電源(V)三相200 電源コード(m)10 本体寸法(mm)奥行1500 本体寸法(mm)高さ2250 消費電力(kW)0.29 最大寸法(mm)パレット:1200 本体寸法(mm)幅2500 最大荷重(kg)1500 径(mm)ターンテーブル:1500
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする