超大型リフト用油圧シリンダ(単動式)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59427159 品番 HCL-30012
参考基準価格(税別)¥1,675,900 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

ロックナットでプランジャを確実に固定して、シリンダの負荷を長時間安全に保持可能です。
ハードコーティング処理により摩擦や腐食に耐性があります。
安全ロックナットで機械式荷重保持が可能です。
偏心荷重に強いウエアリング付きです。
シリンダ外面と内面は悪天候に耐えられる仕様です。
シリンダ取付け穴、認定されたリフティングアイは標準装備です。

用途ジャッキアップ作業に。 トラスコ品番149-1779 ストローク(mm)300 揚力(kN)3036 外径(Φmm)305 受圧面積(cm2)433.7 最低高さ(mm)528 必要油量(mL)13012 サドル径(Φmm)140
注意
※ストップリングが付いていないのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする