※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WPS1910112B-SG 多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段 SANSHIN 59427326 WPS1910112B-SG 多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段 SANSHIN 59427326 WPS1910112B-SG 多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段 SANSHIN 59427326 WPS1910112B-SG 多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段 SANSHIN 59427326 WPS1910112B-SG 多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段 SANSHIN 59427326

多段式パレット保管テナー ”ワンピーステナー” セパレートタイプ 2段

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59427326 品番 WPS1910112B-SG
参考基準価格(税別)¥98,600 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

扱う荷物のサイズが変わっても段高さを調整できるため、限られたスペースを有効に活用できます。
未使用時はネスティングしてコンパクトに保管できます。
セパレートタイプ同士は、段積みしてご使用いただけます。(最大段積み数:2台)
荷高さに合わせて段ピッチを変更できるため、スペースに無駄のない効率的な保管が可能です。

トラスコ品番410-5952 材質スチール SG/オレンジ 高さ(mm)1900 奥行(mm)1100 間口(mm)1000 均等荷重(kg)2000(1台当たり) 積載段数(段)2 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)1150 有効内寸法・高さ(mm)1490
注意
※集中荷重の場合は、耐荷重は半分になります。
※段ピッチや段数の異なるワンピーステナー同士はネスティングできません。
※6台以上ネスティングしないでください。
※3台以上段積みしないでください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする