TSP(太陽シールパック)
TSP(太陽シールパック)の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
TSP(太陽シールパック)の ダンボール箱
4GV容器
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59427351
品番
4GV-90/70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
国際的に認められたUNマーク付の危険物容器となっておりますので、諸外国への輸出使用が可能です。
宅配サイズ
160サイズ
3辺合計(cm)
144.5
内寸(mm)
570×370×430
用途
主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
トラスコ品番
669-3104
材質
リサイクルパルプ、バージンパルプ
入数(枚)
1
容量(L)
90
外寸法・高さ(mm)
465
許容質量(kg)
55
外寸法・奥行(mm)
390
総質量(kg)
外装:55、内装:43.2
外寸法・間口(mm)
590
注意
※許容荷重は4GV容器の質量も含んでいます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません