耐熱エコホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード59427430 品番TEH-19-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

非塩ビで油脂食品の使用が可能です。
耐熱性に優れ、耐薬品性にも優れています。

用途食品・飲料水搬送に。 仕様許容曲げ半径:76(mm以上) トラスコ品番119-3456 材質ポリオレフィン系エラストマー 長さ(m)25 使用圧力(MPa)0.7 外径(mm)26 内径(mm)19

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする