※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOAH
NOAHの 椅子
NOAHの ミーティングチェア
ミーティングチェア YOK
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
59427448
品番
YOK1662VRO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
背面と座面の交換が可能です。
8脚までスタッキング可能です。
トラスコ品番
521-5371
材質
背/座:ポリプロピレン(ブラック)、座パッド:ビニールレザー張り、脚:スチールパイプΦ12.7mm(粉体塗装)
幅(mm)
510.0
高さ(mm)
755.0
タイプ
座パッド付
奥行(mm)
546.0
張地
ビニールレザー張り
座面高さ(mm)
430.0
座幅(mm)
440.0
座奥行(mm)
411.0
色(脚部)
ライトグレー
色(座面)
ローズ
色(背面)
ブラック
スタッキング可否
可能
キャスター有無
無
注意
※1梱包が5脚の為、5脚割れの場合、梱包割れ費用が必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません