鎌倉製作所
鎌倉製作所の 空調/換気関連部品
鎌倉製作所の 換気扇本体
鎌倉製作所の エアー搬送ファン
産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体
商品レビューを投稿する
100日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59427466
品番
AC-1330 2-E3-50Hz
参考基準価格(税別)
¥798,000
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
吹き出し角度調整装置付きなので、大きな遮断力を発揮します。
使用温度範囲はマイナス20〜60℃なので、冷暖房空間を保護できます。
用途
冷暖房保護に。防虫に。防塵に。防臭に。
原則として保護したい側に設置し、保護したい側の空気を吸い込んでカーテン気流とします。例えば、ゴミ処理施設などでは、屋外への空気の流出を遮断したいので屋外側空気を吸い込んで噴流をつくる必要があります。
トラスコ品番
149-3001
幅(mm)
外形:1380
全長(mm)
1398(50Hz)
高さ(mm)
外形:850
出力(kW)
1.5(50Hz)
奥行(mm)
外形:630
周波数(Hz)
50
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
141(50Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
1310/-
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
75
ハネ径(mm)
300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません