鎌倉製作所
鎌倉製作所の 空調/換気関連部品
鎌倉製作所の 換気扇本体
鎌倉製作所の 壁埋込形換気扇
有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59427500
品番
UF-90N-Kyuuki
参考基準価格(税別)
¥481,000
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。
壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
用途
屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。
トラスコ品番
149-3092
出力(W)
2200
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
430/485
ハネ径(cm)
91.4
縦(mm)
1080
横(mm)
1080
標準消費電力料金(円/h)
24.3/31.73(50/60Hz)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません