※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動フォークリフト ”ローリフト” 2LR1

商品レビューを投稿する
95日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59427561 品番2LR1-25M
参考基準価格(税別)¥2,072,000 販売価格(税込) ¥2,197,800
販売価格(税別)
1,998,000

本体後部に搭乗用のステップが有る、全自動のライダータイプです。
長時間作業、長距離移動に最適です。

用途工場・倉庫での搬送からトラックへの積み降ろし作業に。 トラスコ品番354-7580 全長(mm)2165 電源(V)バッテリー 全幅(mm)800 電源バッテリー 全高(mm)1305 均等荷重(kg)2500 フォーク高さ(mm)(最低)85 (最高)205 フォーク幅W(mm)175 フォーク長さ(mm)1125 フォーク間隔(mm)220
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥186,000 / 税込 ¥204,600
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする