※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アマノ[事務用品/清掃用品]
アマノ[事務用品/清掃用品]の 換気/設備用品
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機
アマノ[事務用品/清掃用品]の 集塵機本体
溶接作業用集じん機
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59427588
品番
FCN-60-50HZ
参考基準価格(税別)
¥1,837,000
販売価格(税込)
¥1,977,800
販売価格(税別)
¥
1,798,000
バスケットに入れる
一般的な集じん機の約7倍のフィルター面積を採用し、微細な溶接ヒュームの集じんが可能です。
用途
溶接ヒュームの集じん。
仕様
自動パルスジェット
トラスコ品番
764-2741
出力(kW)
3.7
電源(V)
三相200
風量(m
3
/min)50Hz/60Hz
45
吸入口径(Φmm)
250
集塵容量(L)
84(集塵機下部:20×2、分離BOX下部:44)
本体寸法(mm)奥行
840
本体寸法(mm)高さ
1897
本体寸法(mm)幅
1358
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
73 ±2以下
静圧(kPa)
2.84
標準消費電力料金(円/h)
49.95
注意
※2022年6月より塗装色を変更しました。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません