CB4-A-W パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠 400×400×400 仁張 59427631 CB4-A-W パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠 400×400×400 仁張 59427631 CB4-A-W パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠 400×400×400 仁張 59427631 CB4-A-W パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠 400×400×400 仁張 59427631

パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠 400×400×400

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード59427631 品番CB4-A-W
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

【組合せ自由】設置場所や用途に合わせて、レイアウト自由自在です。
【カラフルな8色展開】従来のロッカーとは異なる圧倒的なカラフルさが特長です。
【選べるカギ】個人用に適したシリンダー錠と、不特定でのご使用に適したダイヤル錠の2パターンをご用意しています。
【余裕のあるサイズ設定】コンパクトながら手提げカバン、A4ファイルボックス、ノートPCも収納可能です。
【パーツごとの交換可能】用途変更によるカギ変更や、破損修理が簡単な新構造で優れたコストパフォーマンスを実現しました。

トラスコ品番537-8671 材質冷間圧延鋼板(SPCC) クリアホワイト 高さ(mm)400 奥行(mm)400 間口(mm)400 1マス有効寸法(間口mm)350 1マス有効寸法(高さmm)360 色(扉)クリアホワイト シリンダー錠 最大積載量(kg/台)20 1マス有効寸法(奥行mm)375
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする