S9-608-S-P エクシードハイケースS ハヤノ産業 59427667 S9-608-S-P エクシードハイケースS ハヤノ産業 59427667 S9-608-S-P エクシードハイケースS ハヤノ産業 59427667 S9-608-S-P エクシードハイケースS ハヤノ産業 59427667 S9-608-S-P エクシードハイケースS ハヤノ産業 59427667 S9-608-S-P エクシードハイケースS ハヤノ産業 59427667

エクシードハイケースS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59427667 品番 S9-608-S-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

高いデザイン性と豊富なラインナップを揃えた高品質なショーケースです。

用途自社商品の展示、陳列 トラスコ品番160-8962 材質本体枠:アルミ、ガラス、化粧板:木 高さ(mm)1800 奥行(mm)600 間口(mm)900 耐荷重(kg)中板:15、底板:25 色(本体)シルバー 棚段数(段)4 プッシュ錠 均等積載量(kg/段)15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする