フジタ[室名札・標識]
フジタ[室名札・標識]の 看板・POP・掲示用品
フジタ[室名札・標識]の パネル/ボード/イーゼル
フジタ[室名札・標識]の その他看板
室名札 SPプレート 無地
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
59427771
品番
SPY
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
全国の学校で一番使用されているスタンダードタイプです。
割れないポリカーボネート樹脂を採用したプレートです。
トラスコ品番
473-0806
材質
ブラケット:アルミ型材アルマイト仕上/本体:ポリカーボネート成形品、樹脂板
厚さ(mm)
25
取付
ビス留め
高さ(mm)
81
タイプ
側面型
縦(mm)
81
横(mm)
272
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません