フッ素樹脂チューブ AWGサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード59427789 品番AWG-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。

用途
酸・アルカリなどの薬品移送に。
自動車部品に。
半導体製造装置に。
トラスコ品番201-5903 材質フッ素樹脂(PTFE) 乳白色 使用温度範囲(℃)-40〜260 全長(m)10 使用圧力(MPa)1.02 最小曲げ半径(mm)12 適合流体ほとんどの酸・アルカリ 外径(mm)2.53 内径(mm)1.93

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする