※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三星社
三星社の ハンドル・取っ手・グリップ
三星社の ノブ、つまみ
三星社の つまみ
イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(40個)
注文コード
59427798
品番
ESK21-M5X40-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。
用途
医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。
ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。
DIYにご利用ください。
トラスコ品番
127-2501
材質
ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート
全長(mm)
57
色
黒
ねじ径
5
ねじ長さ(mm)
40
外径(Φmm)
34
ねじ寸法
M5×0.8
耐熱温度(℃)
80
ノブ高さ(mm)
17
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません