FH-21a ファミプラ避難所向け組立式間仕切 SANWA(三和電気工業) 59427877 FH-21a ファミプラ避難所向け組立式間仕切 SANWA(三和電気工業) 59427877 FH-21a ファミプラ避難所向け組立式間仕切 SANWA(三和電気工業) 59427877 FH-21a ファミプラ避難所向け組立式間仕切 SANWA(三和電気工業) 59427877

ファミプラ避難所向け組立式間仕切

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード59427877 品番FH-21a
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

避難所間仕切『ファミプラ』は、高さ約1.8mの間仕切でプライベート空間を形成します。
パネルにプラスチックダンボールを採用することにより、設置のしやすさと耐水性を実現しています。
プラスチックダンボールのパネルなので、湿気や水濡れに強く、保管中の管理に気を使わずにすみます。
組み立ては、ポスト(支柱)にパネルや補強材を差し込むだけ。工具を使わず、簡単に組み立てられます。
個室化のほか、簡易掲示板としてのご利用も可能です。
役目を終えたら部材をばらして、再び保管しておくことができます。

用途避難対策用。 トラスコ品番226-0997 セット内容白色パネル9枚、ポスト10本、開口補強材1本、補強材2本 高さ(mm)1820 タイプ2人用 奥行(mm)2790 間口(mm)1860 セット数パネル:9枚 パネル厚(mm)9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥210,000 / 税込 ¥231,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする