曜日別特売
C64ABR-FMP5 オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 オカムラ(岡村製作所) 59428355

C64ABR-FMP5 オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 オカムラ(岡村製作所) 59428355
C64ABR-FMP5 オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚 オカムラ(岡村製作所) 59428355

オフィスシーティング シルフィ 固定肘 エクストラハイバック 背メッシュ 五本脚

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1脚色(背面)ライムグリーン注文コード59428355品番C64ABR-FMP5
参考基準価格(税別)¥154,200販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

背のカーブを変えられる新感覚のオフィスシーティング。カラダを包み込む「バックカーブアジャスト」機構。前傾機能付背座シンクロリクライニングは座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立から後傾までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。リクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。座面の高さ調節は座面の右下にあるレバーを持ち上げることで、座面の高さ調節が可能です(ストローク:100mm)。座面の奥行きは調節座面の左にあるレバー操作により、座面の奥行き調節が可能です。(ストローク:50mm)。異硬度クッションとして硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。前方は、太腿を圧迫しない柔らかな座り心地のクッション。後方には、お尻をしっかりサポートする硬めのクッションを採用しました。

ボディーカラーブラック色(脚部)アルミポリッシュ色(座面)ライムグリーン色(背面)ライムグリーン仕様デザインアーム材質座:樹脂成型品材質(キャスター)ナイロン張地布、再生材肘掛ありキャスター径(Φmm)Φ60材質(脚)樹脂成型品またはアルミダイキャスト材質(背)フレーム:樹脂成型品グリーン購入法適合キャスタータイプ双輪材質(肘部)樹脂成型品
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,630/税込5,093
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

Sylphy[シルフィー]操作説明・使用説明(新旧仕様の表記あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする