※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 文房具
ナイキの デスクマット
ナイキの 既製デスクマット
デスクマット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
59429143
品番
CR107SG
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
117-3333
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×奥行D)(mm)
990×690
材質(シート)
オレフィン系樹脂
シート厚さ(mm)
1.5
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません