※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セキセイ
シスボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
内容量
1個
タイプ
縦型
トラスコ品番
868-6197
注文コード
59429843
品番
SBX-85-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥900
この商品は
タイプ・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
種別
縦型
トラスコ品番
868-6197
質量(kg)
3.5
タイプ
縦型
混率(%)
コーポリ70、ポリプロピレン30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×254×306
注意
※-RE(赤)、-BL(青)、-YE(黄)、-GR(緑)、-WH(白)、-BK(黒)があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59429843
SBX-85-BL
06418492
SBX-85
シスボックス
セキセイ
1個
¥
699
税込
¥
769
注文コードが変更になりました