※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの ホワイトボード
ナイキの ホワイトボード(脚付き)
ホワイトボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59430464
品番
BBE602-LGL
参考基準価格(税別)
¥123,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
材質(表面)
片面ホーローホワイト(スクリーン機能付)、片面スチールホワイト
付属品
イレーサー1個、マーカー2本(赤、青各1本)、マグネット4個(赤、黄各2個)
仕様
キャスター付、ストッパー付、両面式
トラスコ品番
868-4593
質量(kg)
21.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1879×532×1743
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません