※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの ホワイトボード
ナイキの ホワイトボード(脚付き)
回転黒板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59430507
品番
BBE812
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
イレーサー1個、マーカー2本(赤、青各1本)、マグネット4個(赤、黄各2個)、両面式、片面ホーローホワイト(スクリーン機能付)、片面スチールホワイト
仕様
キャスター付、ストッパー付
トラスコ品番
868-4598
質量(kg)
16.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1281×532×1709
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,600
/
税込
¥
3,960
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません