2X5 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59430905 2X5 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59430905 2X5 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59430905

3カW-NW Sタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(20000個) 注文コード 59430905 品番 2X5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥46,200
販売価格(税別)
42,000
長さ(mm)5 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.4 寸法D(mm)1.95 寸法C(mm)2.03 寸法k(mm)1.2 寸法dk(mm)4 ねじの呼び2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする