※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの ホワイトボード
ナイキの ホワイトボード(壁掛け)
吊掛黒板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59430918
品番
BBJ-2120T
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
イレーサー1個、マーカー2本、マグネット4個
仕様
吊掛式、スチールホワイト
トラスコ品番
868-4629
質量(kg)
5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1210×80×910
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません