大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カW-NW Sタイプサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(14000個)
注文コード
59430930
品番
2X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,204
販売価格(税別)
¥
30,185
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
十字穴番号
1
ピッチ(mm)
0.4
寸法D(mm)
1.95
寸法C(mm)
2.03
寸法k(mm)
1.2
寸法dk(mm)
4
ねじの呼び
2