2.5X8 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59430948 2.5X8 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59430948 2.5X8 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59430948

3カW-NW Sタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(8000個) 注文コード 59430948 品番 2.5X8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,974
販売価格(税別)
17,249
長さ(mm)8 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.45 寸法D(mm)2.46 寸法C(mm)2.55 寸法k(mm)1.45 寸法dk(mm)5 ねじの呼び2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする