2.6X10 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59431000 2.6X10 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59431000 2.6X10 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59431000

3カW-NW Sタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7000個) 注文コード 59431000 品番 2.6X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,166
販売価格(税別)
13,787
長さ(mm)10 十字穴番号1 ピッチ(mm)0.45 寸法D(mm)2.55 寸法C(mm)2.64 寸法k(mm)1.5 寸法dk(mm)5.2 ねじの呼び2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする