※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの ホワイトボード
ナイキの ホワイトボード(脚付き)
回転黒板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
59431015
品番
BBJ-2211A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥102,600
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
表示内容
月予定
付属品
イレーサー1個、マーカー2本、マグネット4個
仕様
キャスター付(ストッパー付)、回転式、片面ホーローホワイト、片面ホーローホワイト
トラスコ品番
868-4638
質量(kg)
15.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1295×550×1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません