大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カW-NW Sタイプサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(8000個)
注文コード
59431061
品番
3X5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,462
販売価格(税別)
¥
23,147
バスケットに入れる
長さ(mm)
5
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.5
寸法D(mm)
2.94
寸法C(mm)
3.04
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
3