※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの ホワイトボード
ナイキの ホワイトボード(壁掛け)
ホワイトボード
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59431243
品番
ML-330
参考基準価格(税別)
¥22,880
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質(表面)
スチール
付属品
吊金具2個
トラスコ品番
868-5589
材質
枠材:アルミ押出、コーナー部:ABS樹脂成型品
質量(kg)
5.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
888×10.6×592
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません