4X12 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59431508 4X12 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59431508 4X12 3カW-NW Sタイプサラ 大阪魂 59431508

3カW-NW Sタイプサラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2500個) 注文コード 59431508 品番 4X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,653
販売価格(税別)
10,594
長さ(mm)12 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.7 寸法D(mm)3.92 寸法C(mm)4.06 寸法k(mm)2.3 寸法dk(mm)8 ねじの呼び4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする