大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
3カW-NW Sタイプサラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1セット(1500個)
注文コード
59431526
品番
4X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,241
販売価格(税別)
¥
7,492
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
十字穴番号
2
ピッチ(mm)
0.7
寸法D(mm)
3.92
寸法C(mm)
4.06
寸法k(mm)
2.3
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
4