※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
シャフリー2コンビパネル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
30日以内出荷とは
色
ライトグリーン
ライトブルー
ライトグレー
ライトグリーン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×24.5×1372
900×24.5×1372
1200×24.5×1372
900×24.5×1722
1200×24.5×1722
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59432153
品番
WP70-0914C-LGR
参考基準価格(税別)
¥93,300
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
色
ライトグリーン
質量(kg)
8.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×24.5×1372
アズワン品番
64-4638-15
付属品
ジョイント、ロックプレート
表面
布張り
パネル厚(mm)
24.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
・止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※レイアウト及びレイアウト変更はメーカーにご相談ください。レイアウトによりファッションパネル用脚の数・取付け位置が異なりますので、脚の不足・取付け位置違いにより、パネルが転倒しケガをする恐れがあります。
※パネルによりかかったり、強い衝撃を与えないでください。パネルが転倒しケガをする恐れがあります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません