※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
ナイキ
ナイキの ゴミ箱
ナイキの ふた無しゴミ箱
くず入れ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59432948
品番
TD123-IV
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
スチール(印刷)
トラスコ品番
868-6393
質量(kg)
0.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×300
フタの種類
オープン式
商品タイプ
本体
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750