※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの 灰皿
ナイキの バケツ式灰皿
すいがら入れ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59433027
品番
TD126N-RE
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
仕様
中カゴ付
トラスコ品番
868-6397
質量(kg)
1.4
タイプ
中カゴ付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×230×325
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750