※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナイキ
ナイキの ゴミ箱
ナイキの プッシュ式ゴミ箱
ダストポート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
868-6398
注文コード
59433045
品番
TD130-BL
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ボンデ鋼板(粉体塗装仕上)
トラスコ品番
868-6398
質量(kg)
25.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×400×1030
材質(内容器)
ポリペール45L
材質(扉)
ボンデ鋼板(焼付塗装仕上)
フタの種類
プッシュ式
商品タイプ
本体+フタ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません