6X12 ニッケル Sタイプ(+)6フランジ B10D13 大阪魂 59433468 6X12 ニッケル Sタイプ(+)6フランジ B10D13 大阪魂 59433468 6X12 ニッケル Sタイプ(+)6フランジ B10D13 大阪魂 59433468

ニッケル Sタイプ(+)6フランジ B10D13

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(500個) 長さ(mm)12 注文コード59433468 品番6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,920
販売価格(税別)
9,018
この商品は長さ・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 十字穴番号#3 ピッチ(mm)1 寸法t(mm)0.9 寸法S(mm)10 寸法D(Φmm)5.9 寸法D(mm)13 寸法C(mm)6.1 寸法K(mm)4.4 寸法m(mm)6.3 ねじの呼び6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする