大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の フランジナット
ニッケル Sタイプ(+)6フランジ B10D13
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(300個)
長さ(mm)
14
注文コード
59433495
品番
6X14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,141
販売価格(税別)
¥
5,583
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
十字穴番号
#3
ピッチ(mm)
1
寸法t(mm)
0.9
寸法S(mm)
10
寸法D(Φmm)
5.9
寸法D(mm)
13
寸法C(mm)
6.1
寸法K(mm)
4.4
寸法m(mm)
6.3
ねじの呼び
6